T&R_2000x750.jpg

Tvätt & Rekond

I vårens tvätt & rekond-kampanj hittar du produkterna för en ren och skinande bil, inifrån och ut.

Alla priser exkl. moms. Gäller t.o.m. 15 juni 2024 med reservation för slutförsäljning.

Würth finansiering

Förmånligt, tryggt och enkelt

Tillsammans med vår partner Siemens Finans erbjuder vi dig en förmånlig finansieringslösning av exempelvis en hetvattentvätt. Slipp stora engångsutgifter och finansiera ditt köp över tid.

Med hjälp av Würth finansiering får du:

- Möjlighet att göra större investeringar utan stora engångsutgifter

- Fast månadskostnad i 24 månader. Restvärde 10%

- En enkel finansieringslösning

- En förmånlig försäkring

Däckglans, Tyre Shine Pro

Ett högkvalitativt glansmedel för att återställa lystern på alla typer av plast och gummidetaljer. Speciellt framtagen för att behandla däcksidor. Ger ett långvarigt UV-skydd samt en smuts- och vattenavvisande yta. Förhindrar sprödhet och att plast och gummi spricker.

Köp nu

Kemskyddshandske Nitril

Kemskyddshandske i nitril med insida av flossad bomull och diamantmönster för bästa grepp. 6 st/förp.

Köp nu

Svarta nitrilhandskar

För våta, smutsiga och fuktiga miljöer. 100 st/förp.

Köp nu

Avfettning Pro

Ett användarvänligt och snabbseparerande kallavfettningsmedel som är aromatfritt. Effektiv även vid lägre temperaturer samt vid applicering på våt yta. Avlägsnar fett-, olje-, tjär-, och asfaltfläckar på alla typer av fordon.

Köp nu

Wet sealing perfect

Förseglingen är enkel och snabb att applicera, ger ett bra glansresultat och en vattenavvisande yta. Medlet fäster direkt på färgmolekylerna, förbättrar ytans smutsavvisande funktion och bildar ett tunt skyddande lager som ger lacken en slät och behaglig yta.

Köp nu

Wash & Wax Schampo Eco

Högeffektivt schampo med kraftfull vaxeffekt. Innehåller vax/glans- medel som ger lacken en mycket blank, vatten-och smutsavvisande yta. Avsett för både manuell tvätt och borsttvättmaskiner.

Köp nu

High Foam Schampo Eco

Ger en hal yta samt ett bra skum för en behaglig känsla vid svampning. Passar att använda före t.ex. foliering eller innan vidarebehandling med polering och lackskydd där man ska ha ett schampo utan glanseffekt för maximal vidhäftning. Avsett för både manuell tvätt och borsttvättmaskiner.

Köp nu