Kylutbildning
För att få utföra tömnings-, reparations- och fyllningsarbeten i luftkonditioneringsanläggningar i fordon krävs ett certifikat i kategori V.
Enligt myndigheternas krav kan personer utan certifikat utföra arbeten om de har nödvändig kunskap, vilket de får genom att gå Kylutbildning-Utbildningsintyg. För att dessa arbeten ska få utföras på arbetsplatsen krävs det dock att det finns minst en person i arbetsledande position som innehar certifikat i kategori V. Denna certifierade person ansvarar för att övervaka och säkerställa att arbetet utförs korrekt.
Målgrupp
Arbetsledare på service eller skadeverkstäder som utför någon typ av ingrepp (arbete) i mobila kyl- och luftkonditioneringsanläggningar i kategori V (med mindre än 3 kg köldmedium). Förkunskapskrav: Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande kunskaper.
Innehåll och arbetsform
Denna utbildning genomförs inför examination inom mobil kyla kategori V (mindre än 3 kg köldmedium) som vänder sig till dig som är arbetsledare på service- eller skadeverkstad och kommer att ta ansvar för service och reparationsarbeten på mobil kyla i motorfordon. Du får grundläggande kännedom om:
- AC-utrustningsfunktion
- Användning av AC i fordon
- Hantering av köldmedier
- Tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning
- Kunskap om lagar och förordningar
- Fluorerade växthusgaser
- Bestämmelserna i EU-förordningen samt direktiven - Examination i klass V
- Skriftligt och praktiskt prov
Mål
Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha erhållit kunskaper om manuell, halvautomatisk och helauto- matisk AC-utrustning samt känna till de regler som gäller enligt myndighetskraven.
Examination
Genomförs av Verkstad och besiktningsteknik AB som av SWEDAC är ackrediterat för att utföra certifiering. Verkstad och besiktningsteknik meddelar deltagaren om man klarat examination/prov. Efter godkänd examination/prov köps certifikat av Verkstad och besiktningsteknik.
För att få genomföra tömnings-, reparations- och fyllningsarbeten i luftkonditioneringsanläggningar i fordon krävs även ett företagscertifikat. Man måste inte ha företagscertifikat och personligt certifikat via samma ackrediterade företag.
Bokning och frågor
Skicka in en intresseanmälan till utbildningar@wuerth.se eller kontakta din Würth-representant.
Information
Denna utbildning genomförs tillsammans med en av våra samarbetspartners. Kontakta oss för frågor och anmälan via utbildningar@wuerth.se