Tillpassningstest av andningsskydd
Från och med den 1 januari 2025 gäller nya regler för andningsskydd. Med Würth som din partner är du väl förbered. Våra experter hjälper dig få en smidig övergång till en ännu säkrare arbetsplats. Vi går igenom vad de nya kraven innebär!
Under hösten 2024 kommer Würth lansera en tjänst för tillpassningstester. Vill du ha hjälp av våra experter? Kontakta oss!
Vad innebär de nya lagkraven?
De nya reglerna ställer högre krav på individuell anpassning och täthetsprovning av andningsskydd. Det blir arbetsgivarens ansvar att se till att varje andningsskydd inte bara är funktionellt och ändamålsenligt, utan också anpassat efter individen som ska bära det. Syftet är att förbättra säkerheten för alla som arbetar i miljöer med skadliga föroreningar.
Här är vad de nya reglerna innefattar:
- • Individuell anpassning: Alla andningsskydd måste provas ut individuellt för att säkerställa bästa möjliga passform och skydd.
- • Täthetsprovning: Andningsskydd som sluter tätt mot ansiktet ska genomgå regelbundna täthetsprov för att säkerställa att de sluter tätt.
- • Regelbundna tester: Ett tillpassningstest måste göras före den första användningen av andningsskyddet, och sedan vid byte av modell eller storlek samt vid förändringar i ansiktet.
- • Utbildning och träning: Medarbetare ska få utbildning i hur de korrekt använder och underhåller sina andningsskydd.
Du kan läsa mer om de nya reglerna hos Arbetsmiljöverket.
Vilka andningsskydd omfattas av lagkraven?
De nya reglerna om tillpassningstest av andningsskydd gäller följande typer av skydd:
- • Filtrerande halvmasker
- • Tätsittande halv och helmasker som kan kopplas till fläkt eller tryckluft
Vad är ett tillpassningstest?
Ett tillpassningstest säkerställer att tätsittande andningsskydd sitter korrekt och ger dig optimalt skydd mot skadliga ämnen.
Det finns två typer av tillpassningstester:
- 1. Partikelbaserat test (kvantitativt): Denna metod mäter mängden partiklar både innanför och utanför andningsskyddet för att säkerställa att inget farligt ämne läcker in.
- 2. Doftämnestest (kvalitativt): Användaren bär andningsskyddet under en huva där ett doftämne sprutas in. Om användaren känner doften betyder det att skyddet inte sluter tätt.
Båda metoderna är godkända enligt ISO 16975-3. Kvalitativt tillpassningstest ska dock endast användas för FFP-masker och vissa halvmasker. Kvantitativt tillpassningstest kan användas för alla typer av tätsittande andningsskydd.
När bör tillpassningstest göras?
För att garantera att ett andningsskydd fungerar optimalt bör tillpassningstester genomföras regelbundet.
Här är några riktlinjer för när tester ska utföras:
- 1. Vid första användning: När en ny användare får ett tätsittande andningsskydd ska ett tillpassningstest göras för att säkerställa att masken passar korrekt.
- 2. Vid byte av modell, storlek eller varumärke: Om du byter till en annan typ av mask måste ett nytt tillpassningstest göras.
- 3. Vid förändringar i ansiktet: Viktförändringar, ärrbildning, kirurgi eller piercing kan påverka passformen.
- 4. Vid obehag: Om användaren upplever obehag eller misstänker att masken inte sluter tätt bör ett nytt test göras.
- 5. Regelbundet: Tillpassningstester bör genomföras med ett till två års intervall för att säkerställa att skyddet fortfarande fungerar optimalt.
Med Würth får du inte bara tillgång till certifierade tillpassningstester på plats hos er eller i våra butiker, utan också till ett brett sortiment av andningsskydd och vår e-learning om säker användning av andningsskydd. Vi hjälper dig att uppfylla lagkraven och skapa en tryggare arbetsmiljö för dina medarbetare.
Kontakt
Vill du veta mer om hur Würth kan hjälpa ditt företag med tillpassningstester av andningsskydd? Fyll i kontaktformuläret nedan så återkommer vi till dig!