Bygg din systemväska

Här får du en överblick över vårt soriment på våra systemväskor. Välj den väska som passar dig bäst och bygg ihop innehållet med de insatser som passar för just den väskan.

ORSY Systemväska 4.4.1

Vår minsta systemväska som finns med svart och transparent lock. Nedan hittar du de två olika väsktyperna samt de insatser och avdelare som passar till. Väskan med svart lock kan även kombineras med de svarta insatserna.

 

Väskans dimensioner är:

Bredd: 371mm, Höjd: 87mm, Djup: 270mm

ORSY systemväska 8.4.1

Denna systemväska är i en större modell och finns med svart och transparent lock. Nedan hittar du de två olika väsltyperna samt de insatser och avdelare som passar till. Väskan med svart lock kan kombineras med de svarta insatserna.

 

Väskans dimensioner är: Bredd: 500mm Höjd: 87mm Djup: 380

ORSY systemväska 4.4.2

Här har vi den minsta storleken med mer djup. Systemväska finns med svart och transparent lock. Nedan hittar du de två olika väsktyperna samt de insatser och avdelare som passar till.

 

Väskans dimensioner är: Bredd: 371mm Höjd: 140mm Djup: 270

ORSY systemväska 8.4.2

Här har vi den största systemväskan i sortimentet. Systemväskan finns med svart och transparent lock. Nedan hittar du de två olika väsktyperna samt de insatser och avdelare som passar till.

 

Väskans dimensioner är: Bredd: 500mm Höjd: 140mm Djup: 380