ORSY systemväskor
Med ORSY systemväskor är det enkelt att hålla ordning och reda. Väskorna är noggrant samordnade och erbjuder mängder av kombinationer. Med hjälp av olika insatser kan du bygga ihop väskan efter dina önskemål och behov. Allt får sin plats; förbrukningsmaterial, maskiner och mycket mer. Systemväskorna finns i olika storlekar och kan kopplas ihop med varandra. Är du intresserad av systemväskorna och vill ha hjälp? Fyll i vårt formulär (öppnas i ny flik) så kontaktar vi dig! Du kan även åka in till någon av våra butiker, dem hjälper dig att bygga ihop din ultimata systemväska. Vill du bygga ihop din väska här på webben? Använd vår guide längre ner på sidan och bygg snabbt och enkelt ihop din väska.
Väl genomtänkt - ned i minsta detalj
Systemväskorna är välgenomtänkta och detaljerna skapar en användarvänlig väska som håller ordning på dna verktyg och förbrukningsmaterial. Koppla samman väskorna, bygg på höjden och inred väskorna med insatser som passar dina behov.
Bygg på höjden

Behöver du mer än en ORSY-väska av samma storlek? Stapla dem på höjden, antingen löst ovanpå varandra med hjälp av stödfötterna, eller genom att låsa fast dem med kopplingsfunktionen. Du kan på detta sätt bära flera väskor som en enhet. Tack vare stödfötterna så hålls den nedersta väskan alltid hel och ren.
Alltid rätt utrustad

Väskorna finns i olika storlekar och höjder, de kan utrustas med insatser och avdelare för att kunna anpassas efter dina behov. För att du ska få en bra överblick av ditt material hålls lådorna på plats med hjälp av det upphöjda rutmönstret i botten av väskan. Locket sluter perfekt runt varje låda och undviker att materialet i lådan faller ut och blandas under transport.
Användarvänligt

Två användarvänliga lås garanterar säker och enkel öppning av systemväskorna. De infällda handtagen gör det lätt att flytta runt på väskan. Dessutom är dem är extremt kraftiga och kan lyfta upp till 60 kilo. Handtaget är även utformat så att du bekvämt kan bära väskan trots tyngd. På utsidan har locket en infälld yta där du kan lägga mindre produkter som bits och skruvar.
Lång hållbarhet

Systemväskorna är gjorda i ABS, en extra reptålig och hållbar thermoplast. Väskornas material gör dem motsåndskraftiga mot oljor och fetter och de klarar tuffa temperatur- och väderförhållanden. Den röda elastomer-tätningen i locket skyddar mot vatten.