Unikt projekt i trä möter höga miljökrav - Würth med från start

Sommaren 2022 inleddes ett nytt projekt i Borlänge. Vård- och omsorgsboendet Tunagården skulle byggas ut av Österling Bygg i samarbete med kommunen, Vectura Fastigheter och Würth. Det unika? Hela utbyggnaden skulle byggas i trä.

Två män i byggkläder står utanför Tunagården och tittar mot kameran.
2024-12-04 08:00:00
Dela:

Projektets start

Österling Bygg fick i uppdrag av Vectura fastigheter att renovera och göra en tillbyggnad på Tunagården i Borlänge. Fastigheten skulle växa från 3 600 kvm till drygt 7 000 kvm och bilda sammanlagt 80 boenden.

 

Närbild på vägskylt med texten Tunagården Entré

 

Tunagården var tidigare byggd med traditionella material som tegel och betong, vilket Österling Bygg har lång erfarenhet av, men i den nya utbyggnaden var miljökraven högt ställda från både kommunen och fastighetsägaren Vectura. Målet var att projektet skulle uppnå NollCO2* – ett krav som då kunde mötas genom att bygga helt i trä. 

 

En korridor med träväggar och exponerade rör.

 

Würth - en viktig nyckelspelare

Magnus Brandt (Account Manager på Würth) har jobbat med Österling Bygg i många år. Vid projektets uppstart tog han kontakt med entreprenadingenjören. Tillsammans med Würths tekniska rådgivare inom träkonstruktion, Peter Nyström, ritades Würths produkter in i ritningen på en gång.

 

- Vi var på ritningsstadiet när vi bestämde oss för att ta hjälp av Würth. Eftersom vi redan hade bra kontakt med Magnus var det mycket enkelt att fortsätta arbeta med honom och Würth under detta projekt, säger Ingemar Eriksson (platschef Österling Bygg).

 

Verktyg, skruvar och strömförsörjning med Würth-logogtyp.

 

Med Würths helhetslösning, inklusive ORSYtainer på plats för materialhantering, kunde arbetet effektiviseras.

 

- Det har underlättat mycket. Skulle vi inte haft Würth med oss från början hade vi behövt lägga mycket tid på att sitta och mängda på plats, eller åka och hämta material, menar Ingemar.

 

Det har också varit väldigt kostnadseffektivt att samarbeta med Würth för Österling Bygg, fyller Magnus i. Material från Würth utgör mindre än 1% av projektets totala kostnad, men har haft en stor positiv inverkan på tidsplanen och logistiklösningarna.

 

Containrar i utomhusmiljö.

 

Som ytterligare del för att möta miljökraven användes den unika produkten SonusStrip akustiklist från Würth, tillverkad av ekologiska material i trä och sand, för att hantera ljudnivån. Produkten minskar luft- och stegljud och blev ett smart miljövänligt val för projektet.

 

En person håller i en SonusStrip akustiklist.

SonusStrip akustiklist

 

Ett exempel på framtidens byggande

Nya Tunagården är ett exempel på hur hållbart byggande kan utvinnas med goda samarbeten. Genom att använda trä och miljövänliga produkter har projektet visat hur höga miljökrav kan mötas samtidigt som byggprocessen hålls effektiv och välplanerad.

 

Tunagården exteriör, med byggarbetare i förgrunden.

 

 

*Vad är NollCO2?

NollCO2 har tagits fram av Sweden Green Building Council (SGBC), och är en certifiering som syftar till att uppnå nettonoll klimatpåverkan av en ny byggnad.

Källa: SGBC