Så förbättrar du trallbygget

Att skapa en altan ska helst inte bara gå snabbt och smidigt, det ska ge ett både snyggt och hållbart resultat också. Hur löser man det? Med rätt material och verktyg. Kolla här!

12 maj 2021
Dela:
Den som beställt ett trallprojekt har ofta en bild av vilket träslag som ska användas i bygget. Men oavsett om trädäcket utgörs av tryckimpregnerad furu eller ceder är det inte alla som lägger speciellt mycket energi på övrigt material. Och det är oklokt. Det finns flera anledningar till varför du som byggare bör intressera uppdragsgivaren för de olika alternativ som finns.

– Rätt skruv kan inte bara förlänga livet på en altan, den kan också göra altanen mer estetiskt tilltalande genom att du till exempel får färre sprickor i underlaget, säger Peter Nyström, Würths produktchef för Träskruv.

– En bättre trallskruv kostar så klart lite mer än budgetalternativen, men det innebär också att altanen blir mer hållbar vilket betalar sig på sikt.

Skapad för svenskt väder

Würths egna trallskruv, ASSY, är specialanpassad för det nordiska klimatet och är full av innovativ design som gör den extra lämplig för exempelvis altaner. Skruven är precis som namnet antyder asymmetrisk – gängan har ett vågformsliknande mönster som gör att skruven "biter" i materialet snabbare, går i lättare att dra i och sitter hårdare.

– ASSY har en hård utsida, men en mjuk insida. Det gör att skruven är flexibel och följer med i trallens naturliga rörelser under året. Den är helt enkelt anpassad efter det svenska klimatet och skruven bidrar inte till något slitage i träet, säger Peter Nyström.

Skruva ihop trallen

För den som vill skapa ett mer unikt utseende finns det anledning att titta på aluminiumkex. Istället för att skruva fast varje bräda fäster man den första trallen med hjälp av en trallvinkel, därefter skruvas brädorna ihop vilket innebär att trädäcket blir helt fritt från skruvhål.

– Den här typen av montering ger en trall som är skön att gå på samtidigt som det ger ett snyggt visuellt intryck. Det dolda montaget ger också längre livslängd på trallen eftersom du undviker skruvhål där vatten kan tränga ner.

Skaffa rätt drag och kap

Oavsett om du väljer en klassisk eller alternativ metod kommer du att stå och falla med din skruvdragare och såg. Välj en produkt som passar dig – ett bra grepp påverkar exempelvis hur länge du orkar använda maskinen. Leta gärna efter en skruvdragare och såg med låg vikt och en kompakt konstruktion, det gör arbetet mindre krävande.

BESTÄLL ETT PROVEXEMPLAR AV ASSY HÄR >