Produkttips – Tre tuffa maskiner

Hos Würth hittar du ett heltäckande utbud av maskiner för yrkesproffs av absolut högsta kvalitet. Maskiner som lever upp till högt ställda förväntningar när det kommer till prestanda, livslängd och ergonomi. Här presenterar vi 3 maskiner i toppklass som garanterat kommer att hjälpa dig som yrkesproffs att effektivisera din arbetsdag.

24 mars 2021
Dela:

Borrskruvdragare 18A Compact-X inkl. Batteripack och laddare.

En kompakt men samtidigt kraftfull M-Cube borrskruvdragare med borstlös motor. Högpresterande maskin som endast väger 1,2 kg. 18A Compact X har ett 13 mm metallchuck med karbidkäftar som ger en optimal gripförmåga. Maskinen levereras komplett med två kraftfulla batterier samt laddare i kartong.

 

Rekommenderas starkt för alla proffshantverkare som behöver en pålitlig borrskruvdragare som klarar det mesta!

 

Köp här

 

 

Mutterdragare DSS 1/2" Premium Power

Denna mutterdragare håller absolut högsta klass och är utrustad med mängder av funktioner och finesser. 

 

Dubbel slagmekanism och balanserad cylinder med 6-skivsmotor, enkel och säker hantering med sin känsliga avtryckare och det halksäkra handtaget. Optimal kontroll och låg ljudnivå tack vare en integrerad ljuddämpare. En kundfavorit som motsvarar förväntningarna även hos den mest kräsne användaren.

 

Köp här 

 

 

 

Klädseltvätt Våt- och torrdammsugare SEG 10-2

Rengör bilens klädsel enkelt och effektivt med denna omåttligt populära klädseltvätt. SEG 10-2 från Würth är en kraftfull och tystgående våtdammsugare avsedd för bilens interiör, framförallt bilklädsel. Den har mycket god återsugsfunktion vilket bidrar till att tvättade textilier snabbt kan användas igen. Maskinen har även ett inbyggt skydd mot torrkokning.

 

Oumbärlig på alla arbetsplatser där man jobbar med fordon, tvätt och rekond.

 

Köp här