Diagnostik för bilar & tunga fordon
Användarvänliga och professionella diagnostiklösningar för personbilar och lätta kommersiella fordon men även för diagnos och service på lastbilar, bussar och trailers.
Med Autocoms diagnosverktyg går det snabbt att utföra servicefunktioner, batteritester på el- och hybridfordon (SOH), felsökningar, justeringar och aktiveringar på fordonssystem tack vare en omfattande fordonsdatabas. Produkterna är utvecklade och producerade i Sverige för verkstäder och fordonsinspektioner världen över.
Kan kompletteras med Info System Max som ger beskrivningar om hur man åtgärdar identifierade problem.
Icon

ICON erbjuder smidiga och hjälpsamma funktioner så som integrerad DoIP, PassThru (SAE J2534) och CAN-FD för att nämna några. Fordonsdatabasen täcker mer än 35 000 unika system och med bl a AutoVIN och Quick Connect BT, kommer ICON tillsammans med CARS och TRUCKS vara varje mekanikers bästa hjälp. För att kunna utföra diagnos på ett låst fordon behövs ett diagnosverktyg från en av OEM godkänd och certifierad leverantör. Autocom är både godkänd och certifierad.
ICON kan kombineras med nedan mjukvaror:
CARS är ett kompetent verktyg med funktioner som System Identification, System Scan och System Update. Du kan snabbt utföra servicefunktioner, felsökningar, justeringar och aktiveringar på fordonssystem tack vare en unik fordonsdatabas som omfattar både personbilar och lätta kommersiella fordon.
TRUCKS är ett effektivt verkstadsverktyg för diagnoser och service på lätta och tunga fordon, släpvagnar och bussar. Med hjälp av System Identification, System Scan och System Update får du snabbt en pålitlig diagnos med fokus på funktioner som felsökning, konfigurering, justering och kalibrering.
GENERIC är ett snabbt och pålitligt OBD-verktyg för genomförande av lagstadgade avgasrelaterade fordonsdiagnoser. Informationen hämtas med gränssnittet för fordonskommunikation och kan användas på både bilar och lastbilar. GENERIC används vid periodiska fordonsinspektioner, mobila inspektioner ute på vägarna samt av polis, militär och skolor.
AIR är en app-lösning som hjälper dig att utföra en avläsning av fordonets status och eventuell manipulering av fordonet. Upptäck t ex. manipulerade mätarställningar på ett fordon.