Skyddsskor som gör skillnad
Genom att använda rätt skyddsskor kan du minska risken för allvarliga skador. Hos Würth hittar du ett stort utbud av skyddsskor och alla tillbehör du behöver för att vara säker på arbetsplatsen.
Tips när du väljer skyddsskor
1. Välj sko i rätt skyddsklass
Det absolut viktigaste är att välja ett par skor som är lämpliga för det arbete du ska utföra och den miljö du vistas i. Läs mer om de olika skyddsklasserna.
2. Välj rätt storlek
För små skor är både obekväma och kan ge besvär. För stora är heller inte bra då foten lätt glider runt i skon.
3. Kassera skor som har gått sönder
Det är viktigt att din skyddssko är hel för att den ska ge ett fullgott skydd.
4. Byt sko varje år
Skor slits olika mycket beroende på arbetsmiljön du arbetar i och hur du belastar skorna. Grundregeln är ändå att du bör byta skor 1 gång/år.
5. Ta hand om dina skor
Följ skötselråden som följer med skorna. Kom också ihåg att rengöra skor med mönstrad sula så att inte halkskyddet förstörs.