Hitta rätt andningsskydd

Många arbetsmoment innebär olika risker. Därför är det viktigt att kartlägga och bedöma riskerna, för att kunna välja rätt andningsskydd. Vi på Würth erbjuder även en tjänst för tillpassningtester, allt för att hjälpa dig att få en ännu säkrare arbetsplats!

Olika typer av andningsskydd

Oftast består ett andningsskydd av en ansiktsdel i kombination med ett filter eller en anordning som kan tillföra ren inandningsluft.

Ansiktsdelen kan se ut på olika sätt:

Halvmask – täcker användarens näsa, mun och haka och hålls på plats med justerbara band (tätar mot användarens ansikte och finns i olika storlekar). Möjlighet finns att byta filter.

 

Helmask – täcker användarens ögon, näsa, mun och haka och hålls på plats med justerbara band (tätar mot användarens ansikte). Möjlighet finns att byta filter.

Visir – täcker ansiktet och del av huvudet (glasögon går att använda under visiret). Används ihop med fläktassisterat eller tryckluftsmatat system.

Heltäckande huva – täcker hela huvudet (glasögon går att använda under huvan). Används ihop med fläktassisterat eller tryckluftsmatat system.

Tillpassningstest

Här är några riktlinjer för när tester ska utföras:

 

  1. Vid första användning: När en ny användare får ett tätsittande andningsskydd ska ett tillpassningstest göras för att säkerställa att masken passar korrekt.
  2.  
  3. Vid byte av modell, storlek eller varumärke: Om du byter till en annan typ av mask måste ett nytt tillpassningstest göras.

  4. Vid förändringar i ansiktet: Viktförändringar, ärrbildning, kirurgi eller piercing kan påverka passformen.

  5. Vid obehag: Om användaren upplever obehag eller misstänker att masken inte sluter tätt bör ett nytt test göras.

  6. Regelbundet: Tillpassningstester bör genomföras med ett till två års intervall för att säkerställa att skyddet fortfarande fungerar optimalt.
     

Med Würth får du enkel tillgång till certifierade tillpassningstester på plats hos er eller i våra butiker. Vi hjälper dig att uppfylla lagkraven och skapa en tryggare arbetsmiljö för dina medarbetare.

Jag vill veta mer