Toggle navigation Meny - Svetsning

Svetsning


Alla produkter
Laddar in produkter

Filtrera produkter

Filter
Dimension (mm)
0,6 0,7 0,8 2000 x 1500 3000 x 2500

itemhojdmm
102 128 61 83

iteminvgangdiametermm
1,6 11,2 12,7 14 15,7 17,2 19,0 2,4 20 3,2 6,4 8,0 9,8

Längd (mm)
. 11 12 12,5 16 17 20 21 22 25 30 41 47 47 mm 50 7

itemstorlek
10 60 x 110 mm 9

Utv. gängdiameter (mm)
11,2 12,7 13/32 UNS 15,7 18 22 6,4 8 9,8

Klicka för att visa fler
Alla produkter är inlästa