LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}
Toggle navigation Meny - Förspända skruvförband EN 14399-1/SS-EN 1090-2

Förspända skruvförband EN 14399-1/SS-EN 1090-2


Alla produkter
Laddar in produkter

Filtrera produkter

Filter
Produktmaterial
stål

DIN-standard
DIN 6917 DIN 6918

Ytbehandling
Varmförzinkad FZV (HDG) Zink flake silver

itemhojdmm
10 13 16 18 20 22 24 29

iteminvgangdiametermm
M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36

Längd (mm)
100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 180 190 200 220 230 24 240 250 260 30 35 36 370 40 44 45 50 55 56 60 65 70 75 80 85 90 95

Nyckelvidd (mm)
NV22 NV27 NV32 NV36 NV41 NV46 NV50 NV60

Stigning (mm)
1,75 2 2,5 3 3,5 4

Tjocklek (mm)
3 3,7 4 4,7 4,9 5 5,9 6 6,2 6,7 7 7,5 8,5 9,2

Utv. gängdiameter (mm)
M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36

Klicka för att visa fler
Alla produkter är inlästa