Grovrengörare med Rolocfäste

Scotch Brite XT-Pro Lila

Börja ditt köp här
Grovrengörare med Rolocfäste
Grovrengörare med Rolocfäste
Grovrengörare med Rolocfäste
Grovrengörare med Rolocfäste
Grovrengörare med Rolocfäste
Grovrengörare med Rolocfäste
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
  • Mycket starka fibrer står emot stötar och fungerar bra på kanter
  • Beständig mot belastning för jämn avverkning
  • Liten gnistbildning

Produktbeskrivning

Scotch-Brite™ Grovrengörare XT Pro är tillverkad med kiselkarbid som har integrerats i en öppen nylonväv. Rondellerna tar effektivt bort rost, färg, glödskal, ytbeläggningar och häftämnen från ytor utan att påverka grundmaterialet.

Användningsområde

För effektiv borttagning av färg, rost, glödskal och beläggningar från metall. Kiselkarbid och en innovativ vävkonstruktion ger en hållbar rondell som inte skadar arbetsstycket.
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
HÅLLARE FÖR SLIPRONDELL 50MM

868050

1/förp • {{accessoryPrices[974141]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE FÖR SLIPRONDELL 75MM

868075

1/förp • {{accessoryPrices[895446]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE FÖR SLIPRONDELL 38MM

868038

1/förp • {{accessoryPrices[976305]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE FÖR SLIPRONDELL 25MM

868025

1/förp • {{accessoryPrices[909275]}}:-

Köp
Registrera

SPINDEL FÖR ROLOC HÅLLARE 6MM

868082455

1/förp • {{accessoryPrices[933879]}}:-
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
En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.