callisto_banner_1.jpg

Callisto fläktassisterat andningsskydd

Callisto fläktassisterat andningsskydd är utvecklat för att skydda din andning och dina luftvägar under bland annat svetsning och slipning. Fläktenheten filtrerar luften effektivt, så att du kan andas fritt och röra dig utan besvär.

 

Ett komplett set består av en huvuddel och en fläktenhet, där relevanta filter kan monteras.

 

Arbeta säkert och bekvämt

✔️ Effektiv luftfiltrering som skyddar dig mot skadliga partiklar.

 

✔️ Fri rörlighet i en lätt och ergonomisk design.

 

✔️ Säkerhetsalarm med visuella, hörbara och vibrerande alarm samt LED-indikator för filter och batterikapacitet.

Vad säger lagen?

Om luften är hälsofarlig att andas in, ska föroreningarna avlägsnas eller minskas så mycket som möjligt på den plats där föroreningarna uppstår. Om detta inte är möjligt i tillräcklig omfattning, ska andningsskydd användas.

 

Arbetsgivaren har skyldighet att tillhandahålla lämpligt andningsskydd och säkerställa att medarbetarna är instruerade i användningen av det. Arbetstagaren har skyldighet att använda det. Arbetsområden där andningsskydd alltid ska användas, ska markeras med skyltar. 

 

Observera: Ovanstående punkter är inte uttömmande. För ytterligare information hänvisas till Arbetsmiljöverkets vägledningar.