Toggle navigation Meny - Arbetsskor

Arbetsskor

Välj rätt skor för ditt jobb

Vi har ett brett utbud av arbetsskor och skyddsskor i alla typer av skyddsklasser och för jobb i olika branscher - välj bland välkända varumärken som Jalas och Sievi. Det är naturligtvis viktigt att bära rätt skor på jobbet, både för att minska felbelastning och förhindra fotskador, men även för en god komfort. Här hittar du allt ifrån funktionella skyddskor i mänger av utföranden till tofflor, kängor, skoskydd och mer stilrena skor till kontoret. Givetvis har vi även alla tillbehör du kan tänkas vilja ha, som robusta skohorn, kraftiga skosnören och skokräm för att vårda dina arbetsskor.

Kom ihåg att det är viktigt att dina skyddsskor är hela för att de ska kunna ge dig ett fullgott skydd, om man kan se tåhättan sticka fram så är inte skorna längre godkända. På många arbetsplatser erbjuder arbetsgivaren nya arbetsskor en gång om året. Kolla upp vad som gäller på ditt jobb!


Alla produkter
Laddar in produkter

Filtrera produkter

Filter
itemstorlek
120 cm 140 cm 150 cm 160 cm 34 34-35 35 35-36 36 36-37 36/37 37 37-38 38 38-39 38/39 39 39-40 40 40-41 40-45 40/42 41 41-42 42 42-43 43 43-44 43/44 44 44-45 45 45-46 45/47 46 46-47 47 47-48 48 48-50 48/50 49 50 80 cm 90 cm M S XL

Klicka för att visa fler
Alla produkter är inlästa