Engångshandskar
Engångshandskar är en typ av handskar som är utformade för att användas en enda gång och sedan kastas. De används i många olika branscher, inklusive sjukvård, livsmedelsindustri, restauranger, laboratorier och tillverkningsindustri. Engångshandskar kan vara tillverkade av olika material, där nitrilhandskar är ett av de vanligaste. Nitrilhandskar är kända för att vara starka och tåliga, samtidigt som de ger utmärkt skydd mot kemikalier och smittämnen. Eftersom de inte innehåller latex kan även latexallergiker använda dem.Oavsett vilken typ av engångshandskar du väljer är det viktigt att välja handskar som passar din verksamhet och ger tillräckligt skydd för dina händer och handleder. Hos Würth hittar du ett stort utbud av engångshandskar och alla tillbehör du behöver för ett proffsigt resultat.