Tvättmedel, Vaxschampo

Högkoncentrat

Börja ditt köp här
Tvättmedel, Vaxschampo
Tvättmedel, Vaxschampo
Tvättmedel, Vaxschampo
Tvättmedel, Vaxschampo
Tvättmedel, Vaxschampo
Tvättmedel, Vaxschampo

Undvik applicering i direkt solljus. Icke brandfarlig vara.
svanen

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.
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
  • Högkoncentrat - ekonomiskt användande
  • Kan användas i både varmt och kallt vatten
  • Silikonfri

Produktbeskrivning

Högeffektivt schampo med kraftfull vaxeffekt. Vaxschampot innehåller vax/glansmedel som ger lacken en mycket blank, vatten-och smutsavvisande yta.

Användningsområde

Löser effektivt vägdamm, trafiksmuts och insektsrester på fordon. Avsett för både manuell tvätt och borsttvättmaskiner. Undvik högtrycksspolning efter schamponering för att behålla så mycket vax som möjligt på ytan. Frostkänslig.
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
Densitet 1010 kg/m³
pH-värde 4,5
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Infosidor

Bruksanvisning

Vaxschampot skall helst spädas med ljummet vatten. Tag 50 - 100 ml till 10 l vatten, 1 kapsyl innehåller cirka 12 ml. Skölj av bilen med högtryck före schamponeringen. Applicera medlet heltäckande över fordonet med svamp. Spola rent med vatten. Vaxschampot kan även användas vid automattvätt och späds 0,5 - 5 % med vatten.

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även