Elverktyg - ESD och VDE

ESD och VDE är två viktiga verktygstyper för yrkesproffs som jobbar med elektriska system. ESD-verktyg (Electrostatic Discharge) hindrar plötsliga elektrostatiska urladdningar mellan två föremål. Sådana urladdningar kan vara farliga för känslig elektronisk utrustning. För att förhindra urladdningarna tillverkas ESD-verktyg av ledande material och med ytbeläggningar som gör att de inte laddas med statisk elektricitet. VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) är en europeisk standard som syftar till att skydda dig som jobbar med elektriska system från stötar och andra skador. Verktyg som är märkta med VDE är tillverkade med isolerande handtag eller beläggningar och utförligt testade.
Det är viktigt att du väljer rätt verktyg för det jobb du ska göra. Välj ESD-verktyg om du jobbar med finelektronik eller annan känslig elektronisk utrustning, och VDE-verktyg om du jobbar inom installation och underhåll av elektriska system. Hos Würth hittar du ett stort sortiment av elverktyg inom ESD och VDE – alltid med den kvalitet du som proffs kräver.