Bra - Bättre - Bäst
INGEN VET BÄTTRE ÄN DU VAD KVALITET ÄR FÖR DIG.
MED BRA, BÄTTRE, BÄST UNDERLÄTTAR VI DITT VAL.
Rätt produkt för rätt tillfälle till rätt pris. Det är tanken bakom konceptet Bra, Bättre, Bäst. Ditt produktval blir enklare genom att du har olika pris- och kvalitetsnivåer att välja mellan inom många av våra produktområden. Det breda sortimentet gör att du alltid finner den produkt du behöver.
Tack vare Bra, Bättre, Bäst förbättrar vi vår service till dig. Ökad valfrihet och större flexibilitet är några av fördelarna med vårt koncept. Dessutom optimerar du dina inköpskostnader genom att betala för den kvalitet du behöver – rätt produkt för rätt tillfälle till rätt pris.
Valet är alltid ditt. Vill du ha råd är det bara att du frågar personalen i närmaste Würth-butik eller pratar direkt med din Würth-säljare. Och vad du än väljer – Bra, Bättre eller Bäst – gör du alltid ett bra köp.
BRA, BÄTTRE ELLER BÄST?
VAD DU ÄN VÄLJER ÄR DET ALLTID WÜRTH-KVALITET.
Ibland behöver du kanske den bästa produkten som finns för att jobbet kräver det. För en annan arbetsuppgift räcker det med en produkt som inte har samma prestanda och funktionalitet; du gör jobbet på ett bra sätt i alla fall. Rätt kvalitet för rätt tillfälle – det är avgörande för vad du väljer. Därför har vi infört Bra, Bättre, Bäst.
Bra, Bättre, Bäst har utvecklats i takt med att allt fler av våra kunder har önskemål om olika kvalitetsklasser och prisnivåer. Konceptet innebär att vi breddar utbudet och erbjuder dig flera alternativ på många viktiga produkter – från verktyg och maskiner till olika typer av skydd och förbrukningsmaterial.
Vad ska produkten användas till?
Ska den användas till arbetsuppgifter som kräver specialfunktioner och extra fokus på ergonomi eller till enklare arbeten där det räcker med standardutförande?
Att välja mellan Bra, Bättre och Bäst är lätt. Det räcker med att ställa tre enkla frågor som du själv kan besvara om vilka krav du har på produkten och i vilka sammanhang den ska användas.

Vilken livslängd ska produkten ha?
Ska den tåla hårt slitage under lång tid eller normalt slitage under ett enskilt projekt?
Avverkningsförmåga och slitstyrka är det som skiljer mellan kapskivor av olika kvalitet. Sammansättningen av komponenter i materialet är det som avgör kapskivans slitstyrka och livslängd.

Vem ska använda produkten?
Ska den användas av hantverkare som noggrant sköter sin utrustning, av inhyrd personal som använder produkten under en kort tid eller i ett sammanhang där det finns risk att produkten tappas bort?
Passform och slitstyrka är viktiga egenskaper hos en arbetshandske. Ju bättre handskens kvalitet är, desto bättre är passformen och slitstyrkan. Hur bra slitstyrkan är beror på vilken typ av skinn handsken är gjord av och skinnets tjocklek.