Toggle navigation
Meny - Borr
Borr
Ett heltäckande utbud av borr för alla typer av material. Hos oss hittar du alltid ett komplett sortiment för den proffessionella hantverkaren, oavsett vilken typ av borr du söker, vilket material du ska borra i och vilken diameter och längd du behöver till ditt arbetsmoment - så finns det här. Spiralborr, hammarborr, stegborr, centrumborr, diamantborr, borrkassetter och mycket mer. Vi har även alla maskiner och tillbehör du behöver. Om du är ute efter en borrmaskin så hittar du det här.
Laddar in produkter
Filtrera produkter
Filter
ISO-standard
ISO 235
DIN-standard
DIN 1897
DIN 2185
DIN 238
DIN 317
DIN 333 A
DIN 338
DIN 338 N
DIN 340
DIN 345
Dimension (mm)
10
11
12
13
14
15
16
18
20
3
4
4,1
4,5
4,9
5
5,5
6
6,5
7
8
85
9
Längd (mm)
57
itemstorlek
1
1-10 mm
1-13 mm
2
3
4
5
6
8
Alla produkter är inlästa