RW Limited edition products
I samband med vår ägare - Reinhold Würths födelsedag släpper vi två exklusiva produkter i begränsad upplaga. Produkterna kommer fint förpackade och är signerade av Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth. Produkterna utmärker sig inte bara för sin exklusiva design utan också för sitt högkvalitativa utförande och sina praktiska egenskaper.
Säkra dina limited edition produkter idag!
Produkterna finns tillgängliga på vår e-handel och app, i våra butiker och hos din personliga säljare. Produkterna finns tillgängliga 22 - 30 april 2025.
Hylsnyckelsats 19 delar, RW-25
Korta bits och hylsor för användning i trånga utrymmen
• Verktyg med krom-vanadiumlegering och en högkvalitativ snygg svart finish
• Skuminlägg i kolfiberfinish för stabilitet och enkel rengöring
• Praktisk grundutrustning för verkstaden
• Liten och smidig att ta med sig, får enkelt plats i fickan
Innehåller följande verktyg
• 1 st fintandad spärrnyckel, växla enkelt mellan med- och motursrotation
• 7 st hylsor 1/4“ sexkantshylsor: 5, 6, 7, 8, 10, 11 och 13 mm
• 11 st bits, 1/4“ PH1, PH2, spår 5,5, sexkant 3, 4, 5 mm, TX10, 15, 20, 25, 30
• Levereras i en praktisk metalllåda.
Spärrblocknyckelset 5 delar, RW-25
ZEBRA®-verktyg tillverkade av krom-vanadiumstål med en snygg svart finish
• Rak, slimmad design för användning i trånga utrymmen
• Fintandad spärrblocknyckel med 72 tänder
• Vrid enkelt på spärrblocknyckeln för att ändra rotationsriktning
• POWERDRIV möjliggör större kraftöverföring och har skonsam inverkan på skruvarna
• Krom-vanadiumstål
Innehåller följande verktyg
• 5 st spärrblocknycklar: 8, 10, 13, 17 och 19 mm
• 1 st plasthållare