Today is your lucky day - it's lucky Friday!

Idag kan du köpa 12 exklusivt utvalda produkter till nedsatt pris.

Alla priser exkl. moms. Priserna gäller endast under fredag 2025-02-21 - via säljare, i butik, Würth app och på wurth.se. 

Du som inte är kund hos oss

Du som inte har handlat hos Würth tidigare behöver registrera dig med organisationsnummer för att få ett kundnummer.

Registrera dig

Du som redan är kund hos oss

Du som har handlat hos Würth tidigare har redan ett kundnummer som du använder för att aktivera ditt e-handelskonto.

Aktivera ditt e-handelskonto

Pannlampa, Slim space

350 Lumen. Uppladdningsbar pannlampa med sensorfunktion, för inom- och utomhusbruk. Ljuset kan ställas in i fyra olika lägen.

Köp nu

Bitsspärrnyckel 1/4" inkl. bits

8 delar. Ett robust verktyg med integrerat bitmagasin som alltid håller de viktigaste bitstorlekarna nära till hands. 100 mm lång.

Köp nu

Grovrengörare med glasfiberrygg

Ger en jämn finish utan repor. Denna elastiska nylonfiberskiva med inbäddade slipkorn är idealisk för vinkelslipmaskiner. 125 mm.

Köp nu

Butangasbrännare MJ-360

Butangasbrännare med reglerbar låga och låsbar tändknapp. Idealisk för lödning, värmning och krympning av krympslang etc.

Köp nu

Rostlösare Boltex

Med variabelt munstycke. Verkar snabbt och effektivt mot rostangrepp. Passar även utmärkt för rengöring av bränslespridare. 300 ml.

Köp nu

Montagehandske Tigerflex Hi-Lite

Varselfärgad sömlös montagehandske med beläggning av nitrilskum. Med tigermönster för bästa grepp. Mycket bra passform. Stl. 8-11.

Köp nu

Handlampa Slim+ 10 W

1000 lumen. Uppladdningsbar via USB-C. Smidig lampa med magnet och två ljuslägen. Lampan är ledad och kan vinklas i olika lägen.

Köp nu

Handskydd

Används innan arbete för att skydda händerna. Skyddar händer och nagelband från smuts, olja, fett, färg och bromsdamm etc. Biologiskt nedbrytbart med pH-värde 10,2. 1 liter.

Köp nu

Borrskruvdragare M-Cube 12V ABS Compact

Mycket kompakt och kraftfull med ergonomisk design. Står tack vare batteriets utformning säkert och stadigt när du ställer ifrån dig den.

Köp nu

Smörjspray, Multi Plus

Livsmedelsgodkänd universell smörjolja med variabelt munstycke. Löser lättare rost och garanterar långtidsskydd mot korrosion. 400 ml.

Köp nu

Ögonduschspray

Erbjuder snabb, effektiv och lättillgänglig ögonspolning. Ögonduschen är fylld med buffrad koksaltlösning. Spoltid ca. 15 minuter. 240 ml.

Köp nu

Sopset

Sopborste med plastrygg, skaft i aluminium och borst av PET-plast. Metallskyffel med gummiläpp och skaft av aluminium med upphängningskrok.

Köp nu