Hörselskydd
Bra att veta om hörselskydd
Att skydda hörseln är viktigt – förlorad hörsel går aldrig att återfå! Några minuters oaktsamhet under en arbetsdag kan ge permanenta skador. Som tur är så är det är enkelt att skydda sig och det finns många alternativ.
Olika typer av hörselskydd
• Hörselproppar: Finns i många olika utföranden men de vanligaste propparna idag är tillverkade av ett material som anpassar sig efter hörselgångarna. Viktigt att tänka på att rätt isatta i öronen skyddar de maximalt men felaktigt isatta kan det skapas ljudläckage som på lång sikt kan ge bullerskador. Finns även med snören alternativt med bygel för att kunna hänga runt halsen.
• Hörselkåpor (passiva): Skyddar hörseln mot buller utifrån givna dämpvärden (SNR) men saknar elektronik. Finns även i modeller för hjälmmontage.
• Hörselkåpor (passiva): Skyddar hörseln mot buller utifrån givna dämpvärden (SNR) men saknar elektronik. Finns även i modeller för hjälmmontage.
• Hörselkåpor (Aktiva): Innehåller elektronik som filtrerar ljudet och reducerar skadligt buller till max 82 dB(A). Kan även förstärka vissa frekvenser för att underlätta t.ex. tal.
• Hörselkåpor (Com): Används för att kommunicera mellan flera användare i arbetsmiljöer där hörselskydd skall användas.